曜日別特売
136-7920 RS PRO 小型スピーカー RS PRO 46962013

RS PRO 小型スピーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(50個)仕様コイル抵抗:150Ωサウンドレベル:93dB定格出力:0.1Wコーン材質:マイラー寸法:36 (Dia.) x 4.6mm直径:36mm高さ:4.6mmABC - ABS-228-RCミニチュアスピーカー. ABS-228-RC/RSは最大出力0.2 Wのミニチュアスピーカーです。このマイラースピーカーは、超低プロファイルと定格150 Ωの特性により、ヘッドホン用途に最適です。. 特長 / 利点. ヘッドホン用途に最適な定格150 Ω 4.6 mmの超低プロファイル 最大出力: 0.2 W コーン材質: マイラー ROHS準拠注文コード46962013品番136-7920
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
コイル抵抗:150Ω
サウンドレベル:93dB
定格出力:0.1W
コーン材質:マイラー
寸法:36 (Dia.) x 4.6mm
直径:36mm
高さ:4.6mm
ABC - ABS-228-RCミニチュアスピーカー. ABS-228-RC/RSは最大出力0.2 Wのミニチュアスピーカーです。このマイラースピーカーは、超低プロファイルと定格150 Ωの特性により、ヘッドホン用途に最適です。. 特長 / 利点. ヘッドホン用途に最適な定格150 Ω 4.6 mmの超低プロファイル 最大出力: 0.2 W コーン材質: マイラー ROHS準拠
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする