144-2357 RS PRO 水晶発振器 RS PRO 46964673

RS PRO 水晶発振器144-2357

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が60種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(2個)
仕様
出力周波数:10 MHz出力レベル:CMOSパッケージタイプ:SMD動作供給電圧 Max:1.8 → 3.3 V dcピン数:4長さ:2.5mm幅:2mm高さ:0.95mm寸法:2.5 x 2 x 0.95mm動作温度 Min:-20 ℃動作温度 Max:+70 ℃最大シンメトリ:45 → 55%RS Pro TA TXCOクロック発振器、2.5 mm x 2 mm. RS ProのこのTCXO(温度補償水晶発振器)製品は、低供給電圧(最小1.8 V dc)を特長としています。
注文コード
46964673
品番
144-2357
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298
仕様
出力周波数:10 MHz
出力レベル:CMOS
パッケージタイプ:SMD
動作供給電圧 Max:1.8 → 3.3 V dc
ピン数:4
長さ:2.5mm
幅:2mm
高さ:0.95mm
寸法:2.5 x 2 x 0.95mm
動作温度 Min:-20 ℃
動作温度 Max:+70 ℃
最大シンメトリ:45 → 55%
RS Pro TA TXCOクロック発振器、2.5 mm x 2 mm. RS ProのこのTCXO(温度補償水晶発振器)製品は、低供給電圧(最小1.8 V dc)を特長としています。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする