144-1122 RS PRO 水晶発振器 RS PRO 46964813

RS PRO 水晶発振器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が60種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(2個)
仕様
オシレータタイプ:クロックオシレータ出力レベル:CMOS実装タイプ:表面実装周波数偏差:±50ppmパッケージタイプ:SMD動作供給電圧 Max:3.3 V dcピン数:4長さ:7mm幅:5mm高さ:1.8mm寸法:7 x 5 x 1.8mm動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max:+85 ℃負荷キャパシタンス:15pFRS Pro CC表面実装クロック発振器、7 mm x 5 mm. RS Proのこの表面実装クロック発振器は、小さくコンパクトなパッケージとなっています。供給電圧は3.3 V dc又は5 V dcです。さまざまな周波数のタイプが用意されています。
注文コード
46964813
品番
144-1122
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
仕様
オシレータタイプ:クロックオシレータ
出力レベル:CMOS
実装タイプ:表面実装
周波数偏差:±50ppm
パッケージタイプ:SMD
動作供給電圧 Max:3.3 V dc
ピン数:4
長さ:7mm
幅:5mm
高さ:1.8mm
寸法:7 x 5 x 1.8mm
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+85 ℃
負荷キャパシタンス:15pF
RS Pro CC表面実装クロック発振器、7 mm x 5 mm. RS Proのこの表面実装クロック発振器は、小さくコンパクトなパッケージとなっています。供給電圧は3.3 V dc又は5 V dcです。さまざまな周波数のタイプが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする