144-1102 RS PRO 水晶発振器 RS PRO 46964838

RS PRO 水晶発振器144-1102

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が60種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
仕様
出力周波数:20 MHz出力レベル:CMOS実装タイプ:表面実装周波数偏差:±50ppmパッケージタイプ:SMD動作供給電圧 Max:1.8 V dcピン数:4長さ:2.5mm幅:2mm高さ:1mm寸法:2.5 x 2 x 1mm動作温度 Min:-20 ℃動作温度 Max:+70 ℃負荷キャパシタンス:15pFRS Pro CB表面実装クロック発振器、2.5 mm x 2 mm. RS Proのこのクロック発振器は、表面実装型のコンパクトなパッケージを特長としています。供給電圧が1.8 V dcと低く、さまざまな周波数のタイプ(0.75~75 MHz)が用意されています。
注文コード
46964838
品番
144-1102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649
仕様
出力周波数:20 MHz
出力レベル:CMOS
実装タイプ:表面実装
周波数偏差:±50ppm
パッケージタイプ:SMD
動作供給電圧 Max:1.8 V dc
ピン数:4
長さ:2.5mm
幅:2mm
高さ:1mm
寸法:2.5 x 2 x 1mm
動作温度 Min:-20 ℃
動作温度 Max:+70 ℃
負荷キャパシタンス:15pF
RS Pro CB表面実装クロック発振器、2.5 mm x 2 mm. RS Proのこのクロック発振器は、表面実装型のコンパクトなパッケージを特長としています。供給電圧が1.8 V dcと低く、さまざまな周波数のタイプ(0.75~75 MHz)が用意されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする