RS PRO
RS PRO 接続式端子台 2268.2シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
46965827
品番
872-5619
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
仕様
シリーズ:2268.2
ケーブルサイズ:22 → 14 AWG
色:ベージュ
定格電流:20 (CSA) A, 20 (CSAus) A, 24 (IEC) A
レベル数:トリプル
端子方法:スクリュー
定格電圧:300 V
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+105℃
UL 94-V2. IKDシリーズ3段階フィードスルー端子. ねじ接続システム付きの3段階フィードスルー端子です。. 脚をTS 32及びTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 UL94-V2製
RoHS指令(10物質対応)
対応