曜日別特売
58-2GT-12 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅12mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46970226

 

58-2GT-12 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅12mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46970226
58-2GT-12 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅12mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46970226
58-2GT-12 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅12mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46970226
58-2GT-12 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅12mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46970226

パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅12mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ベルトピッチ周長(mm)58.00注文コード46970226品番58-2GT-12
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形2GTベルト幅(mm)12歯数29ピッチ(mm)2ベルトピッチ周長(mm)58.00材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする