58-2GT-3 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅3mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46970253

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

58-2GT-3 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅3mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46970253
58-2GT-3 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅3mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46970253
58-2GT-3 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅3mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46970253
58-2GT-3 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅3mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46970253

パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅3mm

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
ベルトピッチ周長(mm)58.00
58.00
1434.00
1524.00
54
206.00
60
454.00
66
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
歯数29
29
717
762
27
103
30
227
33
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
内容量1個注文コード46970253品番58-2GT-3
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
ベルト形2GTベルト幅(mm)3歯数29ピッチ(mm)2ベルトピッチ周長(mm)58.00材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36191583
2023-08-29
用途: KX-HCM1のパンやチルトの修理に使用

(だれも必要としない情報でしょうが、念のためアップします)
20年くらい前のネットワークカメラ九松製のKX-HCM1ですが、使用7年程度でパンやチルトに使っているベルトが崩れて動作しなくなります。
純正ベルトが入手できればベルト変えるだけで修理可能ですが、そんなものは入手できない。
しばらくはパン、チルト無しの固定で使ってましたが、いろいろ考え近い仕様のベルトを若干加工することで修理することにしました。
このベルト(巾3mmx周径60㎜)を付けるとテンションがかなりキツク、モーターが回らない。
そこでベルトの内側にある凸凹をヤスリで半分くらいに削って付けました。
凸凹のピッチも全く違いますが、それはあまり問題無い様子で正常動作しています。
以上

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする