曜日別特売
868-0777 RS PRO 中継用端子台 BM M096 3極 RS PRO 46972224

RS PRO 中継用端子台 BM M096 3極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード46972224品番868-0777
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,497
販売価格(税別)
2,270
仕様
極数:3
取り付けタイプ:パネルマウント
端子方法:スクリュー
ケーブルサイズ:2.5 mm2
素材:ポリアミド
定格電圧:400 V
動作温度 Max:+100℃
コンタクト材質:黄銅、ニッケルめっき
コンタクトめっき:ニッケル
UL94 V-2、IEC695-2-1に準拠する850 ℃及びIEC 695-2-2 EN60998-1 EN60998-2-1. 3極端子台、ダイレクトアース接続付き. 3極端子台では、中央に取り付けたブロック内のM4 x 10の穴を通してアース接続を形成します。. ハウジング材質: ポリアミド(PA 6)白色 自消性: UL94 V-2、IEC695-2-1に準拠する850 ℃及びIEC695-2-2 最大動作温度: 100 ℃ 短時間温度: 160 ℃ 公称断面積: 2.5 mm2 定格電圧: 400 V テスト電圧: 2500 V テスト電流: 24 A クランプ及びアース接続: ニッケルめっき黄銅 ねじ: 亜鉛めっきスチールM3x6
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする