仕様ケーブルスカウト工具:ドローワイヤ
最大長さ:15m
材質:ガラス繊維強化プラスチック(GRP)
キット内容物:テープ
非導電ナイロンコーティングガラス繊維. 3/16インチのワイヤ径 長さ50フィートのナイロンコーティングガラス繊維コイルテープ 耐衝撃性ケース入り 改良ハンドル設計 耐久性が高くスリップしにくい特大のハンドル、手袋をはめたままでも確実にグリップ可能 非導電特性によって電圧印加設備付近でも作業可能 外側のコーティングによって摩擦及びジャミングを低減、既存の配線又はプラスチック導管の摩耗を防止
材質ガラス繊維強化プラスチック(GRP)長さ(m)15使用工具ドローワイヤ