RS PRO
RS PRO 電解コンデンサ 100μF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(200個)
仕様
静電容量:100μF取り付けタイプ:スルーホール寸法:16 (Dia.) x 26mm高さ:26mm動作温度 Max:+105℃リードピッチ:7.5mmリード径:0.8mmシリーズ:RS直径:16mmリップル電流:330mAリーク電流:<=0.03 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%極性あり:極性汎用ラジアル63 → 350 V
注文コード
46973098
品番
170-1297
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
この商品は
仕様・内容量
が
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:100μF
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:16 (Dia.) x 26mm
高さ:26mm
動作温度 Max:+105℃
リードピッチ:7.5mm
リード径:0.8mm
シリーズ:RS
直径:16mm
リップル電流:330mA
リーク電流:
<=0.03 CV又は3 μA @ 1分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
極性あり:極性
汎用ラジアル63 → 350 V
RoHS指令(10物質対応)
対応