曜日別特売
170-1026 RS PRO 電解コンデンサ 100μF RS PRO 46973317

RS PRO 電解コンデンサ 100μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(200個)仕様電圧:400V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:22 (Dia.) x 35mm高さ:35mm動作温度 Min:-25℃リードピッチ:10mmリード径:1.45mm寿命:2000h直径:22mmリップル電流:750mAリーク電流:<=0.02 CV @ 5分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%極性あり:極性RSアルミコンデンサ、スナップイン注文コード46973317品番170-1026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
電圧:400V dc
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:22 (Dia.) x 35mm
高さ:35mm
動作温度 Min:-25℃
リードピッチ:10mm
リード径:1.45mm
寿命:2000h
直径:22mm
リップル電流:750mA
リーク電流:
<=0.02 CV @ 5分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
極性あり:極性
RSアルミコンデンサ、スナップイン
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする