RS PRO
RS PRO 電解コンデンサ 1μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
仕様
静電容量:1μF取り付けタイプ:スルーホール寸法:6 (Dia.) x 11mm高さ:11mm動作温度 Max:+105℃リードピッチ:2.5mmリード径:0.5mmシリーズ:RS直径:6mmリップル電流:20mAリーク電流:<=0.03 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%極性あり:極性汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
注文コード
46974035
品番
170-1311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:1μF
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:6 (Dia.) x 11mm
高さ:11mm
動作温度 Max:+105℃
リードピッチ:2.5mm
リード径:0.5mm
シリーズ:RS
直径:6mm
リップル電流:20mA
リーク電流:
<=0.03 CV又は3 μA @ 1分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
極性あり:極性
汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)
対応