曜日別特売
711-2015 RS PRO 電解コンデンサ 1μF RS PRO 46974053

RS PRO 電解コンデンサ 1μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)仕様静電容量:1μF取り付けタイプ:スルーホール寸法:6 (Dia.) x 11mm高さ:11mm動作温度 Max:+105℃リードピッチ:2.5mmリード径:0.5mm寿命:1000h直径:6mmリップル電流:20mAリーク電流:<=0.03 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%誘電体材料ファミリ:アルミ電解汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源注文コード46974053品番711-2015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
静電容量:1μF
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:6 (Dia.) x 11mm
高さ:11mm
動作温度 Max:+105℃
リードピッチ:2.5mm
リード径:0.5mm
寿命:1000h
直径:6mm
リップル電流:20mA
リーク電流:<=0.03 CV又は3 μA @ 1分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
誘電体材料ファミリ:アルミ電解
汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする