RS PRO
RS PRO 電解コンデンサ 1μF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(2000個)
仕様
静電容量:1μF取り付けタイプ:スルーホール寸法:4 (Dia.) x 5mm長さ:5mm動作温度 Min:-40℃リードピッチ:1.5mmリード径:0.45mm寿命:1000h直径:4mmリップル電流:8mAリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 2分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%誘電正接:12%RSアルミ製5 mmラジアルコンデンサ
注文コード
46974087
品番
170-1012
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
仕様・内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:1μF
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:4 (Dia.) x 5mm
長さ:5mm
動作温度 Min:-40℃
リードピッチ:1.5mm
リード径:0.45mm
寿命:1000h
直径:4mm
リップル電流:8mA
リーク電流:
<=0.01 CV又は3 μA @ 2分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
誘電正接:12%
RSアルミ製5 mmラジアルコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応