内容量1袋(500個)仕様静電容量:220μF取り付けタイプ:スルーホール寸法:8 (Dia.) x 16mm高さ:16mm動作温度 Max:+105℃リード径:0.6mm寿命:1000h直径:8mmリップル電流:170mAリーク電流:<=0.02 CV又は3 μA @ 5分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%許容差(プラス):20%へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源注文コード46974604品番170-1116