内容量1個仕様静電容量:220μF取り付けタイプ:スルーホール寸法:22 (Dia.) x 42mm長さ:42mm動作温度 Max:+105℃リード径:0.8mm寿命:1000h直径:22mmリップル電流:515mAリーク電流:<=0.03 CV又は4 μA @ 5分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%テクノロジー:電解へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源注文コード46974638品番707-6593