RS PRO
RS PRO 電解コンデンサ 220μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(1000個)
仕様
静電容量:220μF取り付けタイプ:スルーホール寸法:6 (Dia.) x 7mm高さ:7mm動作温度 Min:-40℃リードピッチ:2.5mmリード径:0.5mm寿命:1000h直径:6mmリップル電流:125mAリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%テクノロジー:電解RSアルミ7 mmラジアルコンデンサ
注文コード
46974665
品番
170-1064
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:220μF
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:6 (Dia.) x 7mm
高さ:7mm
動作温度 Min:-40℃
リードピッチ:2.5mm
リード径:0.5mm
寿命:1000h
直径:6mm
リップル電流:125mA
リーク電流:
<=0.01 CV又は3 μA @ 1分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
テクノロジー:電解
RSアルミ7 mmラジアルコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応