RS PRO
RS PRO 電解コンデンサ 220μF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(50個)
仕様
静電容量:220μF取り付けタイプ:スルーホール寸法:8 (Dia.) x 7mm高さ:7mm動作温度 Min:-40℃リードピッチ:3.5mmリード径:0.5mmシリーズ:RS直径:8mmリップル電流:150mAリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%テクノロジー:電解RSアルミ7 mmラジアルコンデンサ
注文コード
46974753
品番
707-5830
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:220μF
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:8 (Dia.) x 7mm
高さ:7mm
動作温度 Min:-40℃
リードピッチ:3.5mm
リード径:0.5mm
シリーズ:RS
直径:8mm
リップル電流:150mA
リーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
テクノロジー:電解
RSアルミ7 mmラジアルコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応