RS PRO
RS PRO 電解コンデンサ 220μF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
仕様
静電容量:220μF取り付けタイプ:スルーホール寸法:25 (Dia.) x 45mm長さ:45mm動作温度 Min:-25℃リードピッチ:10mmリード径:1.45mmシリーズ:RS直径:25mmリップル電流:1.21Aリーク電流:<= 0.02 CV @ 5分値許容差:±20%許容差(マイナス):-20%極性あり:極性RSアルミコンデンサ、スナップイン
注文コード
46974823
品番
706-3314
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:220μF
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:25 (Dia.) x 45mm
長さ:45mm
動作温度 Min:-25℃
リードピッチ:10mm
リード径:1.45mm
シリーズ:RS
直径:25mm
リップル電流:1.21A
リーク電流:<= 0.02 CV @ 5分値
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
極性あり:極性
RSアルミコンデンサ、スナップイン
RoHS指令(10物質対応)
対応