RS PRO
RS PRO 電解コンデンサ 220μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
静電容量:220μF取り付けタイプ:スルーホール寸法:30 (Dia.) x 45mm長さ:45mm動作温度 Min:-25℃リードピッチ:10mmリード径:1.45mm寿命:2000h直径:30mmリップル電流:1.35Aリーク電流:<= 0.02 CV @ 5分値許容差:±20%許容差(マイナス):-20%テクノロジー:電解RSアルミコンデンサ、スナップイン
注文コード
46974848
品番
706-3323
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:220μF
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:30 (Dia.) x 45mm
長さ:45mm
動作温度 Min:-25℃
リードピッチ:10mm
リード径:1.45mm
寿命:2000h
直径:30mm
リップル電流:1.35A
リーク電流:<= 0.02 CV @ 5分値
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
テクノロジー:電解
RSアルミコンデンサ、スナップイン
RoHS指令(10物質対応)
対応