内容量1袋(200個)仕様電圧:63V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:13 (Dia.) x 22mm長さ:22mm動作温度 Min:-40℃リード径:0.6mmシリーズ:RS直径:13mmリップル電流:394mAリーク電流:<=0.02 CV又は3 μA @ 5分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%許容差(プラス):20%へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源注文コード46974936品番170-1120