711-1687 RS PRO 電解コンデンサ 3.3μF RS PRO 46975277

RS PRO 電解コンデンサ 3.3μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様静電容量:3.3μF取り付けタイプ:スルーホール寸法:5 (Dia.) x 11mm長さ:11mm動作温度 Min:-40℃リードピッチ:2mmリード径:0.5mmシリーズ:RS直径:5mmリップル電流:30mAリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%極性あり:極性汎用ラジアル63 → 350 V注文コード46975277品番711-1687
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,617
販売価格(税別)
1,470
仕様
静電容量:3.3μF
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:5 (Dia.) x 11mm
長さ:11mm
動作温度 Min:-40℃
リードピッチ:2mm
リード径:0.5mm
シリーズ:RS
直径:5mm
リップル電流:30mA
リーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
極性あり:極性
汎用ラジアル63 → 350 V
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする