RS PRO
RS PRO 電解コンデンサ 3.3μF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
仕様
静電容量:3.3μF取り付けタイプ:スルーホール寸法:10 (Dia.) x 15mm長さ:15mm動作温度 Max:+105℃リードピッチ:5mmリード径:0.6mmシリーズ:RS直径:10mmリップル電流:53mAリーク電流:<=0.03 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%極性あり:極性汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
注文コード
46975295
品番
711-2119
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:3.3μF
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:10 (Dia.) x 15mm
長さ:15mm
動作温度 Max:+105℃
リードピッチ:5mm
リード径:0.6mm
シリーズ:RS
直径:10mm
リップル電流:53mA
リーク電流:<=0.03 CV又は3 μA @ 1分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
極性あり:極性
汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)
対応