RS PRO
RS PRO 電解コンデンサ 330μF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
電圧:250V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:22 (Dia.) x 40mm長さ:40mm動作温度 Max:+105℃リードピッチ:10mmリード径:1.45mmシリーズ:RS直径:22mmリップル電流:1.28Aリーク電流:<= 0.02 CV @ 5分値許容差:±20%許容差(マイナス):-20%許容差(プラス):20%RSアルミコンデンサ、スナップイン
注文コード
46975575
品番
706-3339
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
この商品は
仕様・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:250V dc
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:22 (Dia.) x 40mm
長さ:40mm
動作温度 Max:+105℃
リードピッチ:10mm
リード径:1.45mm
シリーズ:RS
直径:22mm
リップル電流:1.28A
リーク電流:<= 0.02 CV @ 5分値
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
許容差(プラス):20%
RSアルミコンデンサ、スナップイン
RoHS指令(10物質対応)
対応