RS PRO
RS PRO 電解コンデンサ 470nF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(1000個)
1袋(100個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(25個)
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
46976379
品番
170-1320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
電圧:450V dc
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:6.3 (Dia.) x 11mm
高さ:11mm
動作温度 Min:-25℃
リードピッチ:2.5mm
リード径:0.5mm
寿命:1000h
直径:6.3mm
リップル電流:15mA
リーク電流:
<=0.03 CV又は3 μA @ 1分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
極性あり:極性
汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)
対応