曜日別特売
170-1296 RS PRO 電解コンデンサ 47μF RS PRO 46976765

RS PRO 電解コンデンサ 47μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(250個)仕様電圧:160V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:13 (Dia.) x 21mm長さ:21mm動作温度 Min:-25℃リードピッチ:5mmリード径:0.6mmシリーズ:RS直径:13mmリップル電流:210mAリーク電流:<=0.03 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%誘電正接:15%汎用ラジアル63 → 350 V注文コード46976765品番170-1296
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,249
販売価格(税別)
16,590
仕様
電圧:160V dc
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:13 (Dia.) x 21mm
長さ:21mm
動作温度 Min:-25℃
リードピッチ:5mm
リード径:0.6mm
シリーズ:RS
直径:13mm
リップル電流:210mA
リーク電流:
<=0.03 CV又は3 μA @ 1分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
誘電正接:15%
汎用ラジアル63 → 350 V
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする