RS PRO
RS PRO 電解コンデンサ 47μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
仕様
静電容量:47μF取り付けタイプ:スルーホール寸法:5 (Dia.) x 5mm長さ:5mm動作温度 Min:-40℃リードピッチ:2mmリード径:0.45mm寿命:1000h直径:5mmリップル電流:50mAリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 2分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%テクノロジー:電解RSアルミ製5 mmラジアルコンデンサ
注文コード
46976783
品番
170-1021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:47μF
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:5 (Dia.) x 5mm
長さ:5mm
動作温度 Min:-40℃
リードピッチ:2mm
リード径:0.45mm
寿命:1000h
直径:5mm
リップル電流:50mA
リーク電流:
<=0.01 CV又は3 μA @ 2分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
テクノロジー:電解
RSアルミ製5 mmラジアルコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応