RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 電解コンデンサ 47μF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
仕様
静電容量:47μF取り付けタイプ:スルーホール寸法:22 (Dia.) x 25mm高さ:25mm動作温度 Min:-25℃リードピッチ:10mmリード径:1.45mmシリーズ:RS直径:22mmリップル電流:400mAリーク電流:<=0.02 CV @ 5分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%テクノロジー:電解RSアルミコンデンサ、スナップイン
注文コード
46976993
品番
170-1024
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥67,122
販売価格(税別)
¥
61,020
この商品は
仕様・内容量
が
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:47μF
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:22 (Dia.) x 25mm
高さ:25mm
動作温度 Min:-25℃
リードピッチ:10mm
リード径:1.45mm
シリーズ:RS
直径:22mm
リップル電流:400mA
リーク電流:
<=0.02 CV @ 5分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
テクノロジー:電解
RSアルミコンデンサ、スナップイン
RoHS指令(10物質対応)
対応