曜日別特売
170-1317 RS PRO 電解コンデンサ 47μF RS PRO 46977009

RS PRO 電解コンデンサ 47μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(100個)仕様電圧:400V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:16 (Dia.) x 31mm高さ:31mm動作温度 Min:-25℃リードピッチ:7.5mmリード径:0.8mm寿命:2000h直径:16mmリップル電流:300mAリーク電流:<=0.03 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%極性あり:極性汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源注文コード46977009品番170-1317
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
電圧:400V dc
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:16 (Dia.) x 31mm
高さ:31mm
動作温度 Min:-25℃
リードピッチ:7.5mm
リード径:0.8mm
寿命:2000h
直径:16mm
リップル電流:300mA
リーク電流:
<=0.03 CV又は3 μA @ 1分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
極性あり:極性
汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする