商品レビューを投稿する内容量1袋(1000個)仕様電圧:6.3V dc
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:8 (Dia.) x 11mm
高さ:11mm
動作温度 Max:+105℃
リードピッチ:3.5mm
リード径:0.5mm
寿命:2000h
直径:8mm
リップル電流:360mA
リーク電流:
=0.01 CV又は3 μA @ 1分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
極性あり:極性
汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源注文コード46977325品番173-0261
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)