曜日別特売
392-661 RS PRO 同軸アダプタ ストレート RS PRO 46978969

RS PRO 同軸アダプタ ストレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)仕様アダプタタイプ:TVプラグ-TVプラグアダプタタイプA:TVアダプタタイプB:TVオス/メス A:オスオス/メス B:オスボディ向き:ストレートコンタクトめっき:真鍮製長さ:24mmボディめっき:ニッケルコンタクト材質:真鍮TV無線プラグ対プラグアダプタ注文コード46978969品番392-661
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
アダプタタイプ:TVプラグ-TVプラグ
アダプタタイプA:TV
アダプタタイプB:TV
オス/メス A:オス
オス/メス B:オス
ボディ向き:ストレート
コンタクトめっき:真鍮製
長さ:24mm
ボディめっき:ニッケル
コンタクト材質:真鍮
TV無線プラグ対プラグアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする