曜日別特売
174-1684 RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ RS PRO 46983169

RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様が74種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
熱電対タイプ:Kプローブ径:1.5mmプローブの長さ:100mm最大検出温度:+850℃ターミナルタイプ:Miniature Plugケーブル長:2m基準適合:ANSI
注文コード
46983169
品番
174-1684
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,857
販売価格(税別)
¥9,870
仕様
熱電対タイプ:K
プローブ径:1.5mm
プローブの長さ:100mm
最大検出温度:+850℃
ターミナルタイプ:Miniature Plug
ケーブル長:2m
基準適合:ANSI
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする