8/23より値下げ!現場を応援
621-2338 RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ネジタイプ RS PRO 46984386

RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ネジタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
熱電対タイプ:Kプローブ径:6mmプローブの長さ:150mmプローブ材質:ステンレス鋼ターミナルタイプ:ネジケーブル長:1m基準適合:RoHS対応RS Pro IEC無機絶縁タイプK熱電対、KNE端子ヘッド付き. RS ProタイプK熱電対温度センサ プローブシリーズは、IEC584標準に準拠しています。この熱電対温度プローブは、耐久性に優れた構造と、310ステンレススチール無機絶縁フレキシブルプローブ被覆が特長になっています。この被覆は、さまざまな用途に応じて曲げたり成形したりできます。この熱電対には、電気的干渉を低減する絶縁熱接点があります。熱電対の一端は、接続を保護するコンパクトなKNS端子ヘッドで終端されます。. 熱電対の仕組み. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。. 絶縁接点とは何ですか?. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われ、絶縁される箇所です。多くの場合、無機絶縁が利用されます。この接点の利点は、電気的干渉が減少し、安定した読み取りが可能であることです。. 無機絶縁とは何ですか?. 無機絶縁を使用して、他のワイヤから、及びその周囲を囲む金属プローブ被覆から、熱電対のワイヤを絶縁します。導体が固定接点以外で相互に接触しないようにするために、この被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。高密度の粉末鉱物により、熱電対では迅速な応答が可能になり、導体と被覆の間では、高速な熱伝導が促進されます。又、無機絶縁は、腐食などの環境ダメージからの熱電対ワイヤの保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。. 端子ヘッドとは何ですか?. 端子ヘッドは、センサと装置配線の間の接続にアクセスでき、雨風から保護する設計です。この熱電対のKNE端子ヘッドは、鋳造アルミ仕上げ、IP67等級です。ヘッドには、補償端子ブロックと、外部ケーブルと接続するためのM20ケーブルグランドが組み込まれています。ヘッドの底部には BSP接続があり、熱電対プローブへの接続に使用されます。又、終端ヘッドには、ねじキャップと固定チェーンも付いています。. 主な特長と利点. 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 無機絶縁により柔軟性、耐久性、高性能を実現 IEC584標準に準拠 柔らかく、曲げて成形できるため、取り付けが簡単 高耐久310ステンレススチール被覆により、高い耐腐食性、耐酸化性を実現 直径6 mmのプローブ 接続へのアクセスと保護に対応するIP67等級の端子 BSPプローブ入力接続 外部接続用M20ケーブルグランド. 用途. タイプK熱電対(ニッケルクロム ニッケルアルミニウム)は、熱電対の中でも最も一般的なタイプです。広い使用温度範囲に対応し、正確で柔軟性があります。この無機絶縁タイプK熱電対プローブの代表的な用途としては、熱交換器、発電所、レンガ セメントキルン、熱処理、焼鈍炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、研究機関など
注文コード
46984386
品番
621-2338
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)値下げ
19,980
仕様
熱電対タイプ:K
プローブ径:6mm
プローブの長さ:150mm
プローブ材質:ステンレス鋼
ターミナルタイプ:ネジ
ケーブル長:1m
基準適合:RoHS対応
RS Pro IEC無機絶縁タイプK熱電対、KNE端子ヘッド付き. RS ProタイプK熱電対温度センサ プローブシリーズは、IEC584標準に準拠しています。この熱電対温度プローブは、耐久性に優れた構造と、310ステンレススチール無機絶縁フレキシブルプローブ被覆が特長になっています。この被覆は、さまざまな用途に応じて曲げたり成形したりできます。この熱電対には、電気的干渉を低減する絶縁熱接点があります。熱電対の一端は、接続を保護するコンパクトなKNS端子ヘッドで終端されます。. 熱電対の仕組み. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。. 絶縁接点とは何ですか?. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われ、絶縁される箇所です。多くの場合、無機絶縁が利用されます。この接点の利点は、電気的干渉が減少し、安定した読み取りが可能であることです。. 無機絶縁とは何ですか?. 無機絶縁を使用して、他のワイヤから、及びその周囲を囲む金属プローブ被覆から、熱電対のワイヤを絶縁します。導体が固定接点以外で相互に接触しないようにするために、この被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。高密度の粉末鉱物により、熱電対では迅速な応答が可能になり、導体と被覆の間では、高速な熱伝導が促進されます。又、無機絶縁は、腐食などの環境ダメージからの熱電対ワイヤの保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。. 端子ヘッドとは何ですか?. 端子ヘッドは、センサと装置配線の間の接続にアクセスでき、雨風から保護する設計です。この熱電対のKNE端子ヘッドは、鋳造アルミ仕上げ、IP67等級です。ヘッドには、補償端子ブロックと、外部ケーブルと接続するためのM20ケーブルグランドが組み込まれています。ヘッドの底部には BSP接続があり、熱電対プローブへの接続に使用されます。又、終端ヘッドには、ねじキャップと固定チェーンも付いています。. 主な特長と利点. 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 無機絶縁により柔軟性、耐久性、高性能を実現 IEC584標準に準拠 柔らかく、曲げて成形できるため、取り付けが簡単 高耐久310ステンレススチール被覆により、高い耐腐食性、耐酸化性を実現 直径6 mmのプローブ 接続へのアクセスと保護に対応するIP67等級の端子 BSPプローブ入力接続 外部接続用M20ケーブルグランド. 用途. タイプK熱電対(ニッケルクロム ニッケルアルミニウム)は、熱電対の中でも最も一般的なタイプです。広い使用温度範囲に対応し、正確で柔軟性があります。この無機絶縁タイプK熱電対プローブの代表的な用途としては、熱交換器、発電所、レンガ セメントキルン、熱処理、焼鈍炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、研究機関など
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする