- 内容量
- 1個
- 仕様
- 熱電対タイプ:Kプローブ径:8mmプローブの長さ:250mmプローブ材質:ステンレス鋼ターミナルタイプ:ネジ基準適合:RoHS対応応答時間:20秒プローブよりも長い交換用のスプリング式インサートが付属しているので、ヘッドに挿入できます。. タイプKプローブとKNE端子ヘッドアセンブリ c/w 75 mmエクステンション. 150、250、500 mmのバージョンを用意 8 mmステンレススチール製シース 絶縁型の先端ジャンクション アルミ製のIP67端子ヘッド インチのBSP(P)プロセス接続 保持チェーン付きのねじリード 端子台が付属 M20ケーブルグランド経由のケーブルエントリ 6 mmの交換可能なスプリング式インサートも用意
- 注文コード
- 46984404
- 品番
- 621-2439