219-4674 RS PRO 熱電対センサ, Tタイプ RS PRO 46984824

RS PRO 熱電対センサ, Tタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46984824
品番
219-4674
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
仕様
熱電対タイプ:T
プローブ径:1.6mm
プローブ材質:ステンレス鋼
ケーブル長:1.5m
基準適合:IEC
熱電対プローブ(Tタイプ). 直径1.6mmのステンレス スチール製プローブに入った銅/銅-ニッケル熱電対 本体はプローブにろう付けされ、P.T.F.E.絶縁ケーブルが耐水性侵入口を通過 プローブは蒸気殺菌が可能 熱電対はプローブから絶縁されていません
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする