曜日別特売
891-9110 RS PRO 熱電対センサ, Tタイプ, ケーブルタイプ RS PRO 46984833

RS PRO 熱電対センサ, Tタイプ, ケーブルタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
46984833
品番
891-9110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798
仕様
熱電対タイプ:T
プローブ径:1.5mm
プローブの長さ:250mm
プローブ材質:316ステンレススチール
ターミナルタイプ:ケーブル
ケーブル長:100mm
基準適合:IEC
タイプT無機質絶縁熱電対. ねじ込みポッドとテール付きのタイプT無機質絶縁熱電対は、非常に柔軟な構造を特長としており、多様な用途やプロセスに適しています。. 316ステンレススチール 直径: 1.0、1.5、3.0 mm 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -100 → +400 oC +に茶色 / -に白の識別カラーが付けられた、IEC584準拠の100 mm PFA 2本ツイストテール
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする