仕様熱電対タイプ:N
コア数:2
長さ:25m
動作温度 Min:-75℃
動作温度 Max:+250℃
遮蔽/非遮蔽:非遮蔽
コアストランド:1 / 0.2 mm
断熱材:PFA
ケーブル形状:ツイストペア
ストランド数:1
ストランド径:0.2 mm
基準適合:IEC584-3, RoHS対応
PFA絶縁ツイストペア延長ケーブル. シングルペアの単線又はより線導体 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃
動作温度(℃)-75
~+250
熱電対Nコア数2長さ(m)25遮蔽非遮蔽コアストランド(mm)1 / 0.2断熱材PFAケーブル形状ツイストペアストランド数1ストランド径(Φmm)0.2規格IEC584-3, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応