407-1494 RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Jタイプ RS PRO 46985339

RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Jタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(25m)注文コード46985339品番407-1494
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
熱電対タイプ:J
コア数:1
長さ:25m
動作温度 Max:+200℃
遮蔽/非遮蔽:非遮蔽
コアストランド:7 / 0.2 mm
断熱材:PTFE
ケーブル形状:シングルコア
ストランド数:7
ストランド径:0.2 mm
基準適合:RoHS対応
J、T、S、K熱電対用延長ケーブル. J、T、S、K熱電対用の延長ケーブルです。 PTFEケーブルは絶縁処理されています。
長さ(m)25規格RoHS対応熱電対J動作温度(℃)+200断熱材PTFERoHS指令(10物質対応)対応コア数1ケーブル形状シングルコアストランド数7ストランド径(Φmm)0.2遮蔽非遮蔽コアストランド(mm)7 / 0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする