曜日別特売

RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Jタイプ

RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Jタイプ - RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, Jタイプ - RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, Jタイプ - RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, Jタイプ - RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, Jタイプ - RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, Jタイプ - RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, Jタイプ - RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, Jタイプ - RS PRO
熱電対J
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
動作温度(℃)
断熱材
コア数
ケーブル形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46985226827-58771個100-60
~+350
ガラス繊維2フラットペア
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985235178-09501個10-75
~+260
PFA12本ツイスト
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985244827-56651個10-10
~+105
PVC2ツイスト
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985253827-57321個10-75
~+260
PFAテフロン2フラットペア
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985269827-57981個10-75
~+260
PTFE2フラットペア
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985278827-58511個10-60
~+350
ガラス繊維2フラットペア
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985287827-58701個10-60
~+350
ガラス繊維2フラットペア
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985296827-56061個200-10
~+105
PVC2フラットペア
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985305407-15511セット(20m)20+600ガラス繊維1シングルコア
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985348827-55921個25-10
~+105
PVC2フラットペア
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985357827-59021個25-40
~+200
シリコン ゴム2ツイスト
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985366827-59181個25-75
~+260
PFAテフロン2ツイスト
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985375827-59801個25-75
~+260
PTFE2ツイスト
オープン
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985393827-59931個25-75
~+260
PTFE2ツイスト
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985409827-60061個25-75
~+260
PTFE2ツイスト
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985418827-60621個25-60
~+350
ガラス繊維2フラットペア
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985427827-60691個25-60
~+350
ガラス繊維2フラットペア
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985436827-55961個50-10
~+105
PVC2フラットペア
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985445827-56691個50-10
~+105
PVC2ツイスト
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985454827-58081個50-75
~+260
PTFE2フラットペア
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985463827-58551個50-60
~+350
ガラス繊維2フラットペア
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985479827-58731個50-60
~+350
ガラス繊維2フラットペア
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985488827-58891個50-10
~+105
PVC2フラットペア
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985497827-59121個50-75
~+260
PFAテフロン2ツイスト
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985515827-59841個50-75
~+260
PTFE2ツイスト
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985524827-59961個50-75
~+260
PTFE2ツイスト
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985183178-09511個100-75
~+260
PFA12本ツイスト
オープン
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
46985199814-00111個100-10
~105
PVC2ツイスト
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
46985208827-57411個100-75
~+260
PFAテフロン2フラットペア
オープン
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
返品不可
46985217827-58641個100-60
~+350
ガラス繊維2フラットペア
オープン
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
46985323370-62281セット(25m)25+600ファイバーグラス1シングルコア
オープン
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
46985384827-59901個25-75
~+260
PTFE2ツイスト
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
46985506827-59561個50-75
~+260
PFAテフロン2ツイスト
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
46985314370-62061セット(25m)25-10
~+105
PVC1シングルコア
オープン
取扱い終了
返品不可
46985339407-14941セット(25m)25+200PTFE1シングルコア
オープン
取扱い終了
返品不可
46985533827-60031個50-75
~+260
PTFE2ツイスト
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする