RS PRO
RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
長さ(m)
10
注文コード
46985716
品番
827-5776
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
動作温度(℃)
-75
~+260
仕様
熱電対タイプ:K
コア数:2
長さ:10m
動作温度 Min:-75℃
動作温度 Max:+260℃
コアストランド:7/0.2 mm
断熱材:PTFE
ケーブル形状:フラットペア
ストランド数:7
ストランド径:0.2 mm
基準適合:IEC584-3, RoHS対応
PTFE絶縁フラットペア熱電対ケーブル. PTFE絶縁フラットペアケーブル PTFE絶縁導線のシングルペア、PTFEジャケットでフラットに配置 優れた機械的強度及び柔軟性、オイル、酸及びその他の有害な流体に対する耐性 蒸気及び圧力に関する用途、オートクレーブ、滅菌装置などに最適 熱電対タイプK、J、T、7/0.2 mmのより線導線付き タイプT用に1/0.3 mmの単線導体オプションを用意 リール長: 10、25、50 m
コア数
2
長さ(m)
10
コアストランド(mm)
7/0.2
断熱材
PTFE
ケーブル形状
フラットペア
ストランド数
7
ストランド径(Φmm)
0.2
規格
IEC584-3, RoHS対応
熱電対
K
RoHS指令(10物質対応)
対応