- 動作温度(℃)
- -60
~+350 - 仕様
- 熱電対タイプ:K
コア数:2
長さ:200m
動作温度 Min:-60℃
動作温度 Max:+350℃
コアストランド:1 / 0.3 mm
断熱材:ガラス繊維
ケーブル形状:フラットペア
ストランド数:1
ストランド径:0.3 mm
基準適合:IEC584-3, RoHS対応
各種リール長さを用意 RS品番 < 814-0052') 814-0052/:25 m RS品番 < 814-0061') 814-0061/:50 m RS品番 < 814-0064') 814-0064/:100 m. ガラス繊維フラットペア熱電対ケーブル. 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠. ガラス繊維絶縁フラットペアケーブル、熱電対タイプ、K、J、N、T タイプKX / TXは単線1/0.3 mmで、JXは7/0.2 mmのより線導線です。 ガラス繊維の絶縁フラットペア構造で、ガラス繊維ジャケット付きで、全体をシリコンワニス仕上げ 熱電対ケーブルは、ステンレススチールのオーバブレイドで保護を強化しています。
- コア数
- 2
- 長さ(m)
- 200
- コアストランド(mm)
- 1 / 0.3
- 断熱材
- ガラス繊維
- ケーブル形状
- フラットペア
- ストランド数
- 1
- ストランド径(Φmm)
- 0.3
- 規格
- IEC584-3, RoHS対応
- 熱電対
- K
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応