- 仕様
- 熱電対タイプ:K
コア数:1
長さ:25m
動作温度 Max:+600℃
遮蔽/非遮蔽:非遮蔽
断熱材:ファイバーグラス
ケーブル形状:シングルコア
基準適合:RoHS対応
熱電対延長ケーブル. 熱電対延長ケーブル: PVC絶縁 / 銅ブレード / PVC、又はガラスシルク / ガラスシルク / ステンレススチールブレードで絶縁。
- コア数
- 1
- 長さ(m)
- 25
- 動作温度(℃)
- +600
- 遮蔽
- 非遮蔽
- 断熱材
- ファイバーグラス
- ケーブル形状
- シングルコア
- 規格
- RoHS対応
- 熱電対
- K
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応