仕様熱電対タイプ:K
コア数:1
長さ:25m
動作温度 Max:+200℃
遮蔽/非遮蔽:非遮蔽
コアストランド:7 / 0.2 mm
断熱材:PTFE
ケーブル形状:シングルコア
ストランド数:7
ストランド径:0.2 mm
基準適合:RoHS対応
J、T、S、K熱電対用延長ケーブル. J、T、S、K熱電対用の延長ケーブルです。 PTFEケーブルは絶縁処理されています。
熱電対Kコア数1長さ(m)25動作温度(℃)+200遮蔽非遮蔽コアストランド(mm)7 / 0.2断熱材PTFEケーブル形状シングルコアストランド数7ストランド径(Φmm)0.2規格RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応