仕様熱電対タイプ:K
コア数:2
長さ:25m
動作温度 Min:-75℃
動作温度 Max:+260℃
コアストランド:1 / 0.3 mm
断熱材:PFAテフロン
ケーブル形状:ツイスト
ストランド数:1
ストランド径:0.3 mm
基準適合:ANSI MC96.1, RoHS対応
PFA 2本ツイストペア熱電対ケーブル. これらのPFA Teflon 2本ツイストペア熱電対ケーブルは、基本的な熱電対の延長又は組み立てに最適です。 これらの強力で、非常に柔軟性の高い熱電対は、酸、オイル、その他の有害な物質に対する耐性を備えています。 タイプK、J、T及びNを用意
動作温度(℃)-75
~+260
熱電対Kコア数2長さ(m)25コアストランド(mm)1 / 0.3断熱材PFAテフロンケーブル形状ツイストストランド数1ストランド径(Φmm)0.3規格ANSI MC96.1, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応