- 動作温度(℃)
- -75
~+260 - 仕様
- 熱電対タイプ:K
コア数:2
長さ:25m
動作温度 Min:-75℃
動作温度 Max:+260℃
コアストランド:7/0.2 mm
断熱材:PFAテフロン
ケーブル形状:2本ツイスト
ストランド数:7
ストランド径:0.2 mm
基準適合:IEC584-3, RoHS対応
PFA 2本ツイストペア熱電対ケーブル. これらのPFA Teflon 2本ツイストペア熱電対ケーブルは、基本的な熱電対の延長又は組み立てに最適です。 これらの強力で、非常に柔軟性の高い熱電対は、酸、オイル、その他の有害な物質に対する耐性を備えています。 タイプK、J、T及びNを用意
- コア数
- 2
- 長さ(m)
- 25
- コアストランド(mm)
- 7/0.2
- 断熱材
- PFAテフロン
- ケーブル形状
- 2本ツイスト
- ストランド数
- 7
- ストランド径(Φmm)
- 0.2
- 規格
- IEC584-3, RoHS対応
- 熱電対
- K
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応