曜日別特売
827-5915 RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ RS PRO 46986215

RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個長さ(m)50注文コード46986215品番827-5915
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様
熱電対タイプ:K
コア数:2
長さ:50m
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+200℃
コアストランド:7/0.2 mm
断熱材:シリコン ゴム
ケーブル形状:ツイスト
ストランド数:7
ストランド径:0.2 mm
基準適合:IEC584-3, RoHS対応
シリコンラバー絶縁熱電対ケーブル. シリコンラバーで絶縁された7/0.2 mmの導体は、シリコンラバーの外被でまとめてツイストされ、優れた電気特性と機械特性を備えています。また、柔軟性が高く、オイル、酸、その他の有害な液体に対する耐性があります。 200 ℃までの高温に耐えるが、高圧蒸気下での直接使用には適していない。. 25又は50 mのリール長を用意 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -40 → 200 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠
動作温度(℃)
-40
~+200
熱電対Kコア数2長さ(m)50コアストランド(mm)7/0.2断熱材シリコン ゴムケーブル形状ツイストストランド数7ストランド径(Φmm)0.2規格IEC584-3, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする