827-5823 RS PRO 熱電対用延長ケーブル, RTDタイプ RS PRO 46986416

RS PRO 熱電対用延長ケーブル, RTDタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個長さ(m)10注文コード46986416品番827-5823
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様
熱電対タイプ:RTD
コア数:4
長さ:10m
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+200℃
コアストランド:7/0.2 mm
断熱材:シリコン ゴム
ケーブル形状:ツイスト
ストランド数:7
ストランド径:0.2 mm
基準適合:IEC751, RoHS対応
シリコンラバー絶縁延長ケーブル. 白金抵抗温度計を延長するためのシリコンラバー絶縁ケーブル 最大4線式のRTD構成を延長するために使用可能 通常はPt100 Ωの温度計と一緒に使用されるが、Pt130/500/1000の他のタイプにも最適 4コアシリコンラバー絶縁7/0.2 mmスズめっき銅導体、シリコンラバーの外被で一緒にツイスト IEC-751に適合するカラーコードコア、赤 x 2 / 白 x 2 優れた電気特性及び機械特性、柔軟性が高く、オイル、酸及びその他の有害な流体に対する耐性あり 200 ℃までの高い耐熱性あり 10又は25 mの長さを用意
動作温度(℃)
-40
~+200
長さ(m)10規格IEC751, RoHS対応熱電対RTD断熱材シリコン ゴムRoHS指令(10物質対応)対応コア数4ケーブル形状ツイストストランド数7ストランド径(Φmm)0.2コアストランド(mm)7/0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする