407-1466 RS PRO 熱電対用延長ケーブル, RTDタイプ RS PRO 46986443

RS PRO 熱電対用延長ケーブル, RTDタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(25m)長さ(m)25注文コード46986443品番407-1466
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様
熱電対タイプ:RTD
コア数:3
長さ:25m
動作温度 Min:-10℃
動作温度 Max:+80℃
遮蔽/非遮蔽:遮蔽
コアストランド:7 / 0.2 mm
断熱材:PVC
ケーブル形状:マルチコア
ストランド数:7
ストランド径:0.2 mm
Pt100、Pt500、Pt1000用のケーブル. Pt 100、Pt 500、Pt 1000用の3線式コネクタケーブルです。 ニッケルめっき銅導体 標準ケーブルにはPVC絶縁が施され、高温ケーブルにはPTFE絶縁が施されています。
動作温度(℃)
-10
~+80
長さ(m)25熱電対RTD断熱材PVCコア数3ケーブル形状マルチコアストランド数7ストランド径(Φmm)0.2遮蔽遮蔽コアストランド(mm)7 / 0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする