内容量1個仕様シリーズ:RKケーブルサイズ:6 → 0 AWGケーブルCSA:16 → 50mm2色:茶定格電流:150A定格電圧:1 kVUL、CSA、NEMKO、GOST. 高電流用端子. 密閉型のためエンドプレート不要 対称レールにクリップ取り付け アレンキー / 六角ドライバで締め付け パワーテイクオフや計測用のセパレート型10 mm2ケーブル寄生容量端子クリップで、主導体を遮断することなく再配線が可能 三角形インサートにより三角形導体のコンタクト部を強化(オプション) 脱着式インターロックラグで、レールに積み重ねるときの剛性を向上注文コード46988857品番501-714