802-783 RS PRO 標準DINレール端子 RKシリーズ RS PRO 46988927

RS PRO 標準DINレール端子 RKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)仕様シリーズ:RKケーブルサイズ:22 → 12 AWGケーブルCSA:0.2 → 2.5mm2色:青定格電流:24A端子方法:埋め込みネジ定格電圧:800 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃UL、CSA、NEMKO、GOST. 互換性については、ジャンパバーを参照. 標準フィードスルー. DINレール取り付け端子。Gプロファイル(BS5825:1990準拠非対称)とトップハットプロファイル(BS5584:1978準拠対称)レールの両方に対応する汎用取り付けフットクランプ付きで、すべての用途に対応する幅広い機能を備えています。 2.5から10 mm2の端子には、共通のエンドカバーとパーティションがあり、クロス接続用の10極ジャンパバー付きでどちらの面にもマーカーを容易に取り付けることができます。注文コード46988927品番802-783
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様
シリーズ:RK
ケーブルサイズ:22 → 12 AWG
ケーブルCSA:0.2 → 2.5mm2
色:青
定格電流:24A
端子方法:埋め込みネジ
定格電圧:800 V
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+105℃
UL、CSA、NEMKO、GOST. 互換性については、ジャンパバーを参照. 標準フィードスルー. DINレール取り付け端子。Gプロファイル(BS5825:1990準拠非対称)とトップハットプロファイル(BS5584:1978準拠対称)レールの両方に対応する汎用取り付けフットクランプ付きで、すべての用途に対応する幅広い機能を備えています。 2.5から10 mm2の端子には、共通のエンドカバーとパーティションがあり、クロス接続用の10極ジャンパバー付きでどちらの面にもマーカーを容易に取り付けることができます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする